16H100 タイミングベルトプーリー 16歯 12.5mmピッチ ボア28mm Optibelt 64013366

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイミングベルトプーリー 16歯 12.5mmピッチ ボア28mm16H100

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
64013366
品番
16H100
参考基準価格(税別)¥4,180販売価格(税込)¥4,597
販売価格(税別)
¥4,179
仕様
●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:12.5mm●ボア:28mm●材質:スチール●コード番号:236-5433
アズワン品番
65-7855-03

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする