仕様●商品名:HV 1/1 BP●使用電池:18V仕様 リチウムイオン3.0Ah●集じん容量:0.9L●連続使用時間:エコモード/42分 通常モード/25分●騒音値:エコモード/62dB 通常モード/70dB●サイズ:115×305×313mm●重量:2kg●充電時間:60分●付属品:プレフィルター、カートリッジフィルター、サクションホース、フロアノズル、コーナーノズル、サクションブラシ角ブラシ、サクションパイプ(2本)、ストラップ●吸引風量:33L/s●真空度:47hPa●コードレスハンディで協力な吸引力を実現●ストラップで疲れにくく扱いやすい
アズワン品番65-9307-14