基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 4 列 表面実装 1セット 475個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(475個) 注文コード64015929 品番SEAF-10-05.0-L-04-2-A-K-TR
参考基準価格(税別)¥603,000 販売価格(税込) ¥659,780
販売価格(税別)
599,800
仕様●入数:1リール(475個入り)●極数:40●行数:4●ピッチ:1.27mm●タイプ:オープンピンフィールドアレイ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●コード番号:208-9158 アズワン品番65-7686-96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする