C&K
C&Kの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
C&Kの スイッチ
C&Kの 押しボタンスイッチ
押しボタンスイッチ パネルマウント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64016218
品番
ZFA300FA200300BK300OG3002U300EE
参考基準価格(税別)
¥3,260
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
仕様
●実装タイプ:パネルマウント●パネルのカットアウトサイズ:14mm●パネルのカットアウト直径:14mm●ボタン色:赤●コンタクト定格電流:500 mA @ 250 V ac●アクチュエータタイプ:ボタン●コード番号:174-5300
アズワン品番
65-7818-83