基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 44個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(44個) 注文コード64016245 品番CES-105-01-S-D
参考基準価格(税別)¥18,600 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

Samtec CES シリーズは、10 コンタクトポイントの 2.54 mm クローズドエントリ低プロファイルソケットストリップです。断熱材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です りん青銅製のコンタクト材質 ピンあたりの定格電流: 5.5 A 動作温度範囲: -55 → +125℃

仕様●入数:1チューブ(44個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CES●コード番号:196-6657 アズワン品番65-7693-51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする