基板接続用ソケット 10 極 1mm 2 列 表面実装 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード64016665 品番MLE-105-01-G-DV-P-TR
参考基準価格(税別)¥3,850 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:1mm●タイプ:費用対効果の高いシングルビームソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:MLE●シリーズ番号:MLe-105-01-G-DV-P-TR●コード番号:227-1500 アズワン品番65-7639-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする