エスコ
エスコの 軸付研磨
エスコの ロータリーバー
超硬カッター 6mm軸 EA819Lシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64016866
品番
EA819LF-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,159
販売価格(税別)
¥
4,690
バスケットに入れる
特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。
時間と労力の大幅な削減が可能です。
仕様
●刃径×刃長×全長:8×20×65mm●軸径:6.0mm●材質:タングステンカーバイド●用途(対象):鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄●テーパー型(ボールノーズタイプ)
アズワン品番
65-9288-35