仕様●接点構成:DPDT●動作特性:(On)-Off-(On)●コンタクト定格電流:11 A @ 115 V AC 、18 A @ 28 V DC 、6 A @ 230 V AC●実装タイプ:パネルマウント●末端様式:ネジ●IP保護等級:IP67、IP68●パネルのカットアウト直径:12.4mm●アクチュエータ長さ:17mm●アクチュエータ材料:金属、プラスチック●パネルのカットアウトサイズ:12.4 (Dia.)mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:812-6598
アズワン品番65-7841-40