コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード64017740 品番FLHS2100
参考基準価格(税別)¥990 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

Amphenol FLH シリーズ小型密閉型 2.50 mm ピッチコネクタは、かん合状態での電線対電線 IP67 密閉性を実現します。防水性に優れ、過酷な環境での用途に最適です。小型設計 取り付けが容易 RoHS対応(2022年10月現在) 18 AWG ワイヤゲージで最大 8 A の高電流に対応

仕様●極数:2●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:FLH●コード番号:217-3911 アズワン品番65-7505-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする