ヘッダ 5極 2.54mm 2列 1セット 425個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(425個) 注文コード64018214 品番TSM-105-01-L-SH-A-K-TR
参考基準価格(税別)¥105,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
仕様●入数:1リール(425個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:5●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-2004 アズワン品番65-7597-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする