229030B セロロジカルピペット Celltreat 64018440

229030B セロロジカルピペット Celltreat 64018440
229030B セロロジカルピペット Celltreat 64018440

セロロジカルピペット

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1箱(100本)
注文コード
64018440
品番
229030B
参考基準価格(税別)¥41,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

ASTM標準仕様に従って製造されています
精度は±2%です
双方向(昇順および降順)の目盛りは太字かつ読みやすい黒インクで印刷されています
プレミアムポリマーファイバーバリアプラグは綿栓よりも優れています
色分けされたストライプとパッケージにより、容量をすばやく識別できます
ピペットコントローラーを使用する際に、マイナスの目盛りを素早く確認するための印刷された矢印
25mLと50mLのピペットには、正確な送液のためのアンチドリップチップが付いています。

仕様
●サイズ(mm):幅18.5×奥行18.5×高さ345
アズワン品番
65-8656-32

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする