サンドビック
サンドビックの 電動工具・充電工具アクセサリー
サンドビックの 旋盤/フライス盤
コロカット3(320)1125 1セット(10個入)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
64018537
品番
N123T301000000CS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥37,300
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
滑らかな切削と優れた切れ刃じん性または加工面粗さとの融合が求められるときに優れ機能を発揮します。クランプ剛性大です。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄・耐熱合金用。
突切り加工用。
用途
突切り加工
仕様
●適合被削材:鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/非鉄金属/耐熱合金●チップ形状:3コーナ仕様●刃長(mm):4.3●チップ逃げ角(°):7●コーティング:PVD●加工形態:Finishing●勝手:N●チップサイズ:T●la:1●最大切り込み:4.3●最大加工径:50●原産国:スウェーデン●コード番号:358-9072
アズワン品番
65-8205-48