ゲル撮影切り出し装置

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64020479 品番SK-470
12月28日より値下げいたしました。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥338,000 販売価格(税込) ¥362,780
販売価格(税別)
329,800

ゲルの撮影から切り出し、観察まで一台で可能
上部オレンジフィルター付により、カメラをスライドさせ観察、切り出し可能
左右スライドビラにより、ゲルの切り出しも簡単
メーカー製DNA染色液GRG、GRRはもちろん、エチブロ等様々な試薬にも対応

仕様●撮影可能ゲルサイズ:最大200mm×180mm●本体サイズ(mm):幅275×奥行245×高260●重量:1600g●付属品:UV透過ゲルカッティングトレイ(190×180mm)、SDカード アズワン品番67-0320-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする