BULGIN
BULGINの 検出・センサ
BULGINの リミットスイッチ
BULGINの タッチスイッチ
タッチスイッチ 静電容量型 ラッチ NC IP68 Stainless Steel
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64021197
品番
MC19LCSRG
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
仕様
●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:ラッチ●スイッチの機能:NC●入力電圧 Min:12V dc●入力電圧 Max:24V dc●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:ステンレススチール●コード番号:208-8328
アズワン品番
65-7795-77