サンドビック
サンドビックの 電動工具・充電工具アクセサリー
サンドビックの 旋盤/フライス盤
コロミル245 フライス加工用チップ(350)1セット(10個入)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
64021888
品番
R24512T3MKM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,310
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
高能率正面フライスカッター用チップです。
シャープな切刃で低抵抗です。
一般正面フライス用。
仕様
●勝手:右●チップサイズ:12●iC:13.4●s:3.97●re:1.7●最大切り込み:6.5●bs:1.47●原産国:スウェーデン●コード番号:574-8453
アズワン品番
65-8222-59