※画像は代表画像です

EA824CS-2.3 ステンレス用ドリル(六角軸/Co-HSS) EA824CSシリーズ エスコ 64021949 EA824CS-2.3 ステンレス用ドリル(六角軸/Co-HSS) EA824CSシリーズ エスコ 64021949 EA824CS-2.3 ステンレス用ドリル(六角軸/Co-HSS) EA824CSシリーズ エスコ 64021949

ステンレス用ドリル(六角軸/Co-HSS) EA824CSシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64021949 品番EA824CS-2.3
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,144
販売価格(税別)
1,040

インパクトドライバーに使用可能です。
六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。
6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、ステンレス用ドリルとしてご使用頂けます。
先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。
コバルトハイスドリル(ドリル刃NACHI)により、耐摩耗性に優れております。
溝長が短いため剛性が高く、高能率、高精度の穴あけが可能です。

仕様●刃先径(mm):2.3●全長(mm):88●有効長(mm):23●材質:CO-HSS(コバルトハイス)●六角シャンク:6.35mm●用途:ステンレス・鉄工の穴あけ用●重量:20g●X型シンニング加工●溝長:つかみの軸長 14mm(許容差±0.5mm) アズワン品番65-9289-94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする