タフスリング

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64022414 品番Z4E 35X5.0
2月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥12,600 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

一般屋内外での作業に適しています。
JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです。内部に白い芯糸が入っており、ベルトが摩耗・損傷した場合の廃棄基準がひと目で分かります。低伸度で作業性に優れています。安心の3層構造:1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。記載数値は合成繊維を縫製加工したもので多少誤差があります。アイ部の幅(d)、厚さ(t)、本体部の厚さ(T)は、製品特性に影響がないため参考値です。

仕様●最大使用荷重(t):1.6●アイ 長さ(A)(mm):250●アイ 幅(d)(mm):22●アイ 厚さ(t)(mm):11●縫製部 長さ(l)(mm):200●最短寸法の質量(kg):0.38●1.0m増の質量(kg):0.29 アズワン品番65-9596-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする