プラグコネクタ NEBVシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64024189 品番NEBV-H1G2-KN-5-N-LE2
参考基準価格(税別)¥2,960 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

Festo Nebu シリーズの組み立て済み接続ケーブルは、長さ 5 m で、2 ピンストレートこのコネクタケーブルは、スイッチングポジション LED インジケータを備えています。取り付けタイプ - スナップインロック 角度設計 製品重量: 31 g

仕様●メーカーシリーズ:NEBV●アクセサリタイプ:プラグコネクタ●長さ:5m●コード番号:202-3640 アズワン品番65-8029-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホイスト用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする