クレビス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64024514 品番LQG-40
参考基準価格(税別)¥28,300 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

Festo リングアングルクレビスフット - LQG-40 Festo のリングアングルクレビスフットは、空圧アクチュエータを支持するアクセサリで、FESTO のコア製品シリーズの一部を形成します。この足はまた簡略化された動きシリーズの部分を形作る。 クレビスマウントが不適切または低品質であると、負荷が不均一になることがあります。産業要件に合わせて RS Components でさまざまな仕様の Festo クレビスフット製品を取り揃えています。最高レベルの生産性を GET し、空圧アクチュエータを損傷しないように、適切なシリンダ、用途、及びアクセサリに適合させることが重要です。 主にスチールで構成されます 周囲温度: -40 ℃ 〜 150 ℃ 任意の位置で組み立て可能 サイズ 40 重量は 369 g RoHS に準拠しながら(2022年10月現在)、銅と PTFE は不使用 SGS ロッドアイとの併用 Simplified Motion シリーズの特長と利点 このシンプルなモーションシリーズは、空圧のシンプルさと電気オートメーションタスクの利点を兼ね備えています。このシンプルなモーションシリーズには、一連の内蔵ドライブが用意されており、単純な移動や位置決めタスクに代わる、通常は複雑で複雑な従来の電気駆動システムの代替品を探す場合に最適なソリューションです。IO-Link と Digital I/O ( DIO )が含まれており、操作時にソフトウェアが不要になります。この設計は、単純に「プラグアンドワーク」をベースにしています。 プラグと作業の原理により試運転が容易で、すべてのパラメータを手動でアクチュエータに直接調整でき、ソフトウェアは不要です 各ドライブは、間を簡単に移動できるように設計されています 2 つの終端位置 アクチュエータ、モータ、サーボドライバを内蔵した完全なソリューションを提供します スイベル作業向けに設計されており、高い負荷を伴う用途にも対応の統合ダクト用の中空シャフトがある ケーブルとホース 電気ミニスライド EGSL、EGSC、および egss に直接接続するための標準化された取り付けインタフェース 統合されたエンド位置決め検出Simplified Motion シリーズの製品 : 取り付けに外部サーボドライブや制御キャビネットは必要ありません Festo Simplified Motion シリーズにはいと言います 統合 - ドライブに内蔵された電子機器は、Simplified Motion シリーズの中核です シンプル - 試運転の場合は、関連するすべてのパラメータをドライブに直接設定するだけ(速度と力、基準終了位置とクッション、手動操作) 標準化 - M12 プラグ設計による電気接続(電源 4 ピン:モータの電源、ロジック 8 ピン制御信号、センサ信号、内蔵電子機器の電源) 接続済み - IO-Link 経由で可能な拡張機能を使用(モーションパラメータをリモートで設定、コピー及びバックアップ機能でパラメータを転送、拡張プロセスパラメータで読み取り機能を使用可能)

仕様●メーカーシリーズ:LQG-40●併用可能製品:SGS ロッドアイ●内径サイズに合わせる:40mm●製品タイプ:リングアングルクレビスフット●コード番号:203-0915 アズワン品番65-7980-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする