BULGIN
BULGINの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
BULGINの スイッチ
BULGINの 押しボタンスイッチ
押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント SPST 1箱 40個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(40個)
注文コード
64025327
品番
MPI005R28LSRD12
参考基準価格(税別)
¥294,000
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
仕様
●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●接点構成:SPST●パネルのカットアウトサイズ:19mm●LEDのカラー:赤●IP保護等級:IP65●定格電圧:12V●レジェンド:(ブランク)●コード番号:204-7898
アズワン品番
65-7808-76