SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
ヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 325個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(325個)
注文コード
64026490
品番
TFM-110-02-L-D-WT-K-TR
参考基準価格(税別)
¥191,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(325個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1881
アズワン品番
65-7606-44
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表