千代田通商
千代田通商の 電設工事関連
千代田通商の 圧着工具
千代田通商の 圧着工具関連品
冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプフィメイルコネクター(金属)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64026605
品番
12-03F-V
参考基準価格(税別)
¥466
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
パッキンにフッ素ゴムを使用し、優れた耐久性を発揮します。
冷却水配管用。
仕様
●適合チューブ外径D(mm):12●接続口径:Rc3/8●六角対辺(mm):21●最高使用圧力(MPa):1.0●使用流体:工業用水(圧縮空気)●適合チューブ外径(mm):12●流体温度(℃):0〜200●全長(mm):32.9●流体温度:0〜200℃●材質/仕上:本体/黄銅、シールゴム/フッ素ゴム●原産国:日本●コード番号:129-4043
アズワン品番
67-2353-72
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表