基板接続用ピンヘッダ 0.4mm 2列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64027987 品番ST4-50-1.50-L-D-P-TR
参考基準価格(税別)¥1,030 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

Samtec ST4 シリーズは、マイクロブレードと超極細ピッチ Terminal ストリップで構成されています。28 Gbps の速度で動作し、mPower と互換性があるため、電源 / 信号の柔軟性が向上します。コンタクト材質: リン青銅 定格電流: 1.6 A/ ピン( 2 ピン給電) 動作温度範囲: -55 → +125℃ 絶縁材:黒 LCP

仕様●シリーズ:ST4●ピッチ:0.4mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-1663 アズワン品番65-7675-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする