3Wセメント抵抗 RWBSシリーズ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64028109 品番RWBS3-10kΩJ
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥180 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179
仕様●定格電力:3W●抵抗値:10KΩ●抵抗値許容差:±5%●寸法:22mm×8.0mm×8.0mm●入数:1個 アズワン品番67-0437-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする