WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
WURTH ELEKTRONIKの 絶縁キャップ
WURTH ELEKTRONIKの 標準絶縁キャップ
コネクタハウジング 11極 ピッチ:3mm 1列 1袋 2個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
64028206
品番
662011013322
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
Wurth Elektronik 1 列メスレセプタクルハウジングは PA66 絶縁体を備えています。色は黒です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています
仕様
●極数:11●行数:1●ピッチ:3mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-MPC3●接続方向:ストレート●コード番号:211-3310
アズワン品番
65-7534-56
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表