SIEMENS
SIEMENSの 電線/ケーブル
SIEMENSの FA用ケーブル
SIEMENSの 固定用ケーブル
センサアクチュエータケーブル コア数:4 6GT2391シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64028249
品番
6GT2391-0AH30
参考基準価格(税別)
¥32,100
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
Siemens SIMATIC RF200 / RF300 アンテナ接続ケーブルは、長さが 3M のIEC60332-1-2 準拠の難燃性 放射線に対する耐性 動作温度: -40 → +80 ℃
仕様
●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●コネクタ B 向き:ストレート●芯数:4●長さ:3m●シールド:シールド付き●シース材質:PUR●外被色:黒●シリーズ:6GT2391●外径:5.6mm●コード番号:203-3695
アズワン品番
65-7468-21
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表