K-17 ブリーズブロンズ クロスインソール ブリーズブロンズ 64028266

K-17 ブリーズブロンズ クロスインソール ブリーズブロンズ 64028266 K-17 ブリーズブロンズ クロスインソール ブリーズブロンズ 64028266

ブリーズブロンズ クロスインソール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード64028266 品番K-17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

消臭機能に特化したシート状のインソールです。
不織布に消臭生地を貼り合わせた薄手タイプですので、靴にも合わせやすくなっています。
SEKマーク(消臭加工)汗臭カテゴリーでも認証された確かな消臭力を体感いただけます。
はさみでカットしてサイズを自由に選ぶことができますので、お子様から大人までご使用になれます。
ブリーズブロンズ製品は活性炭のようにニオイを吸着するのではなく、繊維事態に埋め込まれた
分子が体臭となる成分と化学的に結合して無臭成分へとかわり、消臭される仕組みです。
アンモニアだけでなく酢酸やイソ吉草酸にもしっかり対応するので、確実な汗臭対策になります。
洗濯、日干しをすることで消臭機能が回復し、効果を永く実感いただく事ができます。
海上自衛隊の最新鋭潜水艦をはじめとした、より過酷な職種においても採用された実績を持ちます。

用途消臭、インソール、中敷き 材質表/綿:80%、レーヨン:20%、裏地/不織布 モカ サイズフリー サイズ(cm)〜29 各種認証SEKマーク
注意
※使い始めはニオイを吸着しやすいので、こまめに手洗いしてください。
※出来上がりサイズは男性向けの足型になっていますが、型紙にあわせてサイズを
カットして変更可能です。
※体臭・天然臭以外の人工的な臭い(香水・タバコ・薬品など)は消臭いたしません。
※品質を維持し、消臭機能を最大限に持続させるためのポイントとして、塩素系洗剤や
漂白剤、柔軟剤はできるだけ使用せず、中性洗剤のご使用をおすすめしています。
どうしても消臭機能の低下が気になる場合には、お水約2Lに対してご家庭の一般的なお酢
又はクエン酸をキャップ1杯程度入れ、かき混ぜた後、一晩つけ置きしてから水洗いすると
積み重なった余分な成分などが落ち、消臭機能の回復を促すことができます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする