ブリーズブロンズ ブリーズエアーインソール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード64028309 品番K-18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

SEKマーク(消臭加工)汗臭カテゴリーでも認証された確かな消臭力のある商品です。
裏のクッションは、緻密に計算し最適な設計がとられた3次元スプリング構造体となっています。
圧倒的な通気性、違いの分かる体圧分散性、高度な抗菌性は、沈み込みによる蒸れや足裏への
ストレスを最大限抑えます。
蒸れにくく、疲れにくい構造で、立ち仕事や一日の歩数が多い方に特におすすめです。
ハサミでカットしての使用ができ、手洗いによる繰り返しのご使用が可能です。
ブリーズブロンズ製品は活性炭のようにニオイを吸着するのではなく、繊維事態に埋め込まれた
分子が体臭となる成分と化学的に結合して無臭成分へとかわり、消臭される仕組みです。
アンモニアだけでなく酢酸やイソ吉草酸にもしっかり対応するので、確実な汗臭対策になります。
洗濯、日干しをすることで消臭機能が回復し、効果を永く実感いただく事ができます。
海上自衛隊の最新鋭潜水艦をはじめとした、より過酷な職種においても採用された実績を持ちます。

用途消臭、インソール、中敷き ブラック サイズL サイズ(cm)25〜28 混率(%)表/綿100、裏地/指定外繊維(ポリエステル系エラストマー)100 各種認証SEKマーク
注意
※こちらのサイズはおもに女性向けの足型になっています。
※使い始めはニオイを吸着しやすいので、こまめに手洗いしてください。
※裏側のクッション材により靴の内側底にアタリ感が出る場合があります。
※体臭・天然臭以外の人工的な臭い(香水・タバコ・薬品など)は消臭いたしません。
※品質を維持し、消臭機能を最大限に持続させるためのポイントとして、塩素系洗剤や
漂白剤、柔軟剤はできるだけ使用せず、中性洗剤のご使用をおすすめしています。
どうしても消臭機能の低下が気になる場合には、お水約2Lに対してご家庭の一般的な
お酢又はクエン酸をキャップ1杯程度入れ、かき混ぜた後、一晩つけ置きしてから水洗
いすると積み重なった余分な成分などが落ち、消臭機能の回復を促すことができます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする