XZCC12FCP42B 丸型コネクタ 4極 M12 ケーブルマウント シュナイダーエレクトリック 64030297

丸型コネクタ 4極 M12 ケーブルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード64030297品番XZCC12FCP42B
参考基準価格(税別)¥6,790販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

Schneider Electric メス、M12、4 ピン、エルボコネクタ - ケーブルグランド Pg 7 です。IP 保護等級: IP67 水銀不使用

仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●コード番号:220-1119アズワン品番65-7716-13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする