カンボウプラス
カンボウプラスの 避難用品
カンボウプラスの その他避難用品
折り畳み式簡易水槽 アクアマイスター
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64031189
品番
-
参考基準価格(税別)
¥181,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
一人でかんたんに設営できます。広げるだけ工具不要の折りたたみ簡易式水槽です。
コンパクトに折りたためるため収納、保管に便利です。
ポリタンクと比較して輸送コストを削減できます。
排出ホース付き
仕様
●サイズ:6角形 約100cm(対角角部から角部)×86cm×H80cm●収納サイズ:約40cm×100cm×H30cm●厚み:約4cm●重量:約18kg●材質:本体(PVC、ポリエチレン)●カラー:ブルー●北海道・沖縄・離島は別途送料が必要です。
アズワン品番
67-2186-04