激落ちくんさっと使える不織布ふきん

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(60枚) 注文コード64031258 品番K00362
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

柔らかく吸水性のあるマルチに使えるふきんです。
サッとシンクやテーブルを拭くなどあらゆるシーンで活躍します。
カラ拭き、水拭きのどちらでもお使いいただけます。
乾きが早い不織布タイプです。
スプレーをひと拭きでウェットシートとしてもお使いいただけます。
かわいい柄付きです。

材質レーヨン・ポリエステル 寸法(mm)200×200 質量(g)128 タイプ不織布ふきん シリーズ激落ちくん 繰り返し・詰め替え対応
注意
※本品は水に溶けないためトイレや排水口に流さないでください。
※固いゴミや砂などが付着したまま使用しないでください。キズの原因となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする