LEC(レック)
LEC(レック)の 掃除用具
LEC(レック)の 雑巾・クロス・ふきん
Ba激落ちくんマイクロファイバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(10枚)
注文コード
64031276
品番
S00735
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
洗剤を使わずに汚れを落とす高機能ふきん・クロスです。
超極細繊維が油汚れやほこりなどをスッキリ落とし、水滴をすばやく拭き取ります。
カラ拭き、水拭きのどちらもお使いいただけます。
色
ブルー・ベージュ
商品タイプ
クロス
用途
カラ拭き、水拭きに。
仕様
マイクロファイバー
材質
ポリエステル85%・ナイロン15%
寸法(mm)
280×280
質量(g)
188
タイプ
クロス
シリーズ
激落ちくん
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※うるし・金銀箔などのキズつきやすいものには使用しないでください。
※固いゴミや砂などが付着したまま使用しないでください。キズの原因となります。