壁付け 郵便ポスト

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64031319 品番 WP1603D(DBR/DWD)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

施錠は鍵の紛失の心配がない10桁のダイヤルロック式でセキュリティも安心。
投函口は雨よけ蓋仕様で大切な中身を風雨からガード。
日々の開閉でも傷つきにくくするため、傷防止保護シール付き。
新聞やチラシはもちろん、大型の封筒やカタログ、ネコポス便などもらくらく入る大容量設計。

用途大きな郵便物もすっぽり入る。取り換え、模様替え、リフォーム、DIYでも。 仕様(開錠方法)ダイヤルを左右に1回転させて合わせるタイプ セット内容郵便ポスト本体、ネジ、アンカー 材質亜鉛メッキ鋼板 質量(kg)3.1 ダークブラウン・ウォールナット 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×120×370 ロックダイヤル式/「0-9番」の10桁の数字 ※暗証番号はあらかじめ設定してあります。任意で設定いただくことはできません。 投函タイプ上入れ前出し 投入口サイズ(mm)横325×縦33
注意
※必ずご購入前に取り付け予定の壁のご確認をお願いします。
※取り付けには電動ドリル、プラスドライバー、ハンマーを事前にご用意ください。
※2020年6月1日よりリニューアル。(施錠がシリンダー式からダイヤルロック式に変更/カラーが3種類から6種類に変更)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64031294
2025-12-09
用途:
郵便ポスト
株式会社 丸伊いとう百貨店 様

とても使いやすそうです、予想以上でした。大きさもレターパックが入るサイズで、また下方に受けが付いているので落ちる心配もないです。今まで開けると、「ぱさっ」と落ちて困っていました。ありがとうございました。最後に価格もvery good!でした。

対象商品:
64031346
2024-04-13
用途:
会社のポストを交換しました。
株式会社 永和防災 様 (建設業・工事業)

ダイヤルは良いと思いますが数字を合わせたつもりが開かない時がありますが慣れていけば良いと思います。

対象商品:
64031294
2023-07-14
用途:
会社

デザインと色が気に入りました。 ステンレスのポストに飽きたので購入しました。

対象商品:
64031346
2023-09-27
用途:
店舗の郵便受け
個別指導WAM花見東校 様 (教育・研究機関)

薄型で場所を取らず、デザインも大変気に入っています。
価格も同様の商品に比べてお得だと思います。

対象商品:
64031294
2023-01-31
用途:
事務所の郵便受け
建設業・工事業

6年ほど使用していたスチール製の郵便受けが不慮の事故で壊れてしまい新しいものを探していました。
以前のBOXはこちらの2/3の大きさしかなく、A4サイズより少し大きいとBOXの中で折り曲がってしまい不便を感じていたので、大きさに満足しています(A4サイズの封書が縦にも入ります)。
取付壁面がグレーなので同色以外の方が目立ってわかりやすいと思いピッタリのものを見つけられて大変満足してます。

対象商品:
64031337
2022-08-25
用途:
店舗の郵便受け

A4サイズの郵便が多いので、大きい物の出し入れがしやすい物を探していました。
見た目がおしゃれで、造がしっかりしているので気に入っています。

1人が参考にしています
対象商品:
64031337
2022-07-01
用途:
玄関横の壁に設置しました。
社会福祉法人海風会 様 (医療・福祉・介護関連業)

7年前に設置した同一品を再購入しました。今回耐用年数が上がっていればよいと期待しています。

2人が参考にしています
対象商品:
64031319
2022-06-24
用途:
玄関の郵便ポスト
教育・研究機関

とてもおしゃれで、使いやすいです。鍵もあって、セキュリティもばっちりです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする