コロスレッド266 ねじ切り加工用チップ(330)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード64031496 品番266RG22WH01A050M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥52,500
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

レールロッククランプによる高剛性を実現しました。
ねじ切り加工用。

仕様●勝手:右●チップサイズ:22●ねじ形状:WH●tpi:5●加工:外径●HA:4.04●HB:0.77●原産国:スウェーデン●コード番号:359-5757 材種1020 アズワン品番65-8135-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする