エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの スパナ
エスコの 片口スパナ
[CROW FOOT]スパナ 1/2"DR EA617AVシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64032169
品番
EA617AV-111
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,570
販売価格(税別)
¥
18,700
バスケットに入れる
ソケットやレンチ類の入らない、奥まった場所の作業に。
タイロッドのロックナットや配管周りに適しています。
仕様
●サイズ(インチ):1-3/4●外径(mm):60.3●全長(mm):74.6●差込角:1/2"●材質:合金鋼●12ポイント●研磨仕上げ
アズワン品番
65-9267-94