※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リニアガイドレール HSR25-280L GK シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64033149 品番HSR25-280L(GK)
参考基準価格(税別)¥27,800 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

THK リニアガイド標準ボールプロファイルレールの幅は 25 mm、長さは 280 mm です。最大長: 280 mm 公称レールサイズ: 25 mm 測定標準メートル系 レールねじサイズ M7 硬度: 58 → 64 HRC 荷重容量: 27.2 kN

仕様●メーカーシリーズ:HSR25-280L ( GK )●レール幅:25mm●レール長さ:280mm●材質:スチール●コード番号:211-5241 アズワン品番65-7902-94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする