画像準備中

コネクトスリーブ平型

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1000個) 注文コード64033769 品番234030-09
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

シュアープラグとそのリセプタクル、平型、旗型接続端子用の絶縁スリーブです。

材質軟質PVC L23 l15(±1) t0.9(+0.3・-0.2) l22.5 l315.5(±1) W14.0 Φd13.0 W22.0 Φd23.8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64033796
2022-10-23
用途:
電線加工
株式会社 マインド 様 (卸売・小売業)

毎回、安心して使用しております。
もう少し少ない数量で購入出来ればありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする