品川商工
品川商工の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
品川商工の 絶縁キャップ
品川商工の 標準絶縁キャップ
コネクトスリーブ平型
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1000個)
注文コード
64033778
品番
235830-09
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
シュアープラグとそのリセプタクル、平型、旗型接続端子用の絶縁スリーブです。
材質
軟質PVC
L
23
l1
5(±1)
t
0.9(+0.3・-0.2)
l2
2.5
l3
15.5(±1)
W1
5.8
Φd1
3.0
W2
2.2
Φd2
4.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表