品川商工
品川商工の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
品川商工の 絶縁キャップ
品川商工の 標準絶縁キャップ
コネクトスリーブ平型
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量
1セット(1000個)
注文コード
64033796
品番
238035-09
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
シュアープラグとそのリセプタクル、平型、旗型接続端子用の絶縁スリーブです。
材質
軟質PVC
L
24.0
l1
5(±1)
t
1(+0.3・-0.2)
l2
3.0
l3
16.0(±1)
W1
8.0
Φd1
3.5
W2
3.5
Φd2
4.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表