コネクトスリーブ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1000個) 注文コード64033814 品番DS-250U
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

表、裏の区別なく端子に装着できます。

用途平型一般端子 L126.0 W17.6 W23.1 適合端子平型 250 W38.5 W43.7 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする