基板接続用ピンヘッダ 5.0mm 1列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64033955 品番MPT-04-6.30-03-L-V
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959
仕様●シリーズ:MPT●ピッチ:5.0mm●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0471 アズワン品番65-7547-41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする