SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの 基板用コネクタ
0.8mmピッチ 60極 2列 垂直 メス カードエッジコネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64034190
品番
HSEC8-130-01-S-D-EM2
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
仕様
●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:60●行数:2●ピッチ:0.8mm●定格電流:2.6A●シリーズ:HSEC8-130-01-S-D-EM2●コード番号:208-8690
アズワン品番
65-7706-91