取付金具

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 適合レールC型20mmレール 注文コード64034767 品番ATO-29
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥84 販売価格(税込) ¥86
販売価格(税別)
78
この商品は適合レール・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

レール上に装着した機器を固定する金具

仕様レール上に装着した機器を固定する金具 材質 外形寸法(mm)34×35.5×11 適合レールC型20mmレール RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする