東洋技研
東洋技研の キャビネット / プラボックス
東洋技研の キャビネット
東洋技研の キャビネットパーツ
取付金具
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合レール
C形16mmレール
注文コード
64034785
品番
HIS-1
参考基準価格(税別)
¥60
販売価格(税込)
¥65
販売価格(税別)
¥
59
バスケットに入れる
この商品は
適合レール・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
レール上に装着した機器を固定する金具
仕様
レール上に装着した機器を固定する金具
材質
鉄
外形寸法(mm)
24×17.5×8.5
適合レール
C形16mmレール
RoHS指令(10物質対応)
対応