東洋技研
東洋技研の 接続・省配線(制御機器)
東洋技研の コネクタ・コネクタ付ケーブル
東洋技研の コネクタ付ケーブル
シールド無しケーブル ストレート 40極
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64035013
品番
KB40N-1H1H-1MB
参考基準価格(税別)
¥4,880
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
シールド無し電線使用
ストレート形状40極
コネクタ両端 ヒロセ電機製
MILコネクタ1:1結線
材質
非鉛耐熱PVC
質量(g)
130
ケーブル長(m)
1
芯数
40
絶縁抵抗(MΩ)
100
コネクタ
MIL-MIL
シールド
無し
UL規格
UL STYLE 2464 80℃ 300 V
RoHS指令(10物質対応)
対応
導体抵抗
0.232以下
耐電圧(V/min)
AC 500
ケーブル形状
ストレート