東洋技研
東洋技研の 接続・省配線(制御機器)
東洋技研の コネクタ・コネクタ付ケーブル
東洋技研の コネクタ付ケーブル
シールド無しケーブル ストレート 40極
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ケーブル長(m)
1
注文コード
64035038
品番
KB40N-4F1H-1MB
参考基準価格(税別)
¥5,220
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
ケーブル長
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
シールド無し電線使用
ストレート形状40極
コネクタ FCNタイプ-MILコネクタ1:1結線
ケーブル長(m)
1
質量(g)
140
材質
非鉛耐熱PVC
導体抵抗
0.232以下
絶縁抵抗(MΩ)
100
耐電圧(V/min)
AC 500
UL規格
UL STYLE 2464 80℃ 300 V
コネクタ
FCN-MIL
ケーブル形状
ストレート
シールド
無し
芯数
40
RoHS指令(10物質対応)
対応