画像準備中

シールド無しケーブル ストレート 40極

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ケーブル長(m)0.5 注文コード64035056 品番KB40N-4F1H-LA1-0.5MB
参考基準価格(税別)¥5,220 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品はケーブル長など4種類から選べます 他の種類を見る

シールド無し電線使用
ストレート形状40極
コネクタ FCNタイプ-MILコネクタ1:1結線

ケーブル長(m)0.5 質量(g)95 材質非鉛耐熱PVC 導体抵抗0.232以下 絶縁抵抗(MΩ)100 耐電圧(V/min)AC 500 UL規格UL STYLE 2464 80℃ 300 V コネクタFCN-MIL ケーブル形状片側L曲げ シールド無し 芯数40 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする