東洋技研
東洋技研の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
東洋技研の 圧着端子
東洋技研の フェルール(棒端子)圧着端子
フェルール TAシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
64035257
品番
TA0.34-12TQ
参考基準価格(税別)
¥1,130
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
フェルールにより電線の端末処理をすることで、芯線のバラけを防止し、結線時に安定した接続品質が得られます。
適合電線(mm
2
)
0.34
l1
16
l2
12
d1
0.8
寸法S1(mm)
0.15
d2
1.9
寸法S2(mm)
0.3
材質
E-CU(電気銅)
表面処理
錫めっき
材質(スリーブ)
ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
105
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表