東洋技研
東洋技研の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
東洋技研の 圧着端子
東洋技研の フェルール(棒端子)圧着端子
2本接続用フェルール TAWシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
64035485
品番
TAW0.75-10GY
参考基準価格(税別)
¥1,470
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
2本接続用フェルールは適合する同じサイズの電線2本を圧着できます。
適合電線(mm
2
)
2×0.75
l1
17
l2
10
d1
1.8
寸法S1(mm)
0.15
d2
5.1
寸法d3
2.7
寸法S2(mm)
0.3
材質
E-CU(電気銅)
表面処理
錫めっき
材質(スリーブ)
ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
105
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表