PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 報知器
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 報知器その他関連用品
盤用電子音報知器 シグナルホン BKVシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
64035494
品番
BKV-31JF-J
参考基準価格(税別)
¥41,200
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
仕様
音声ファイル:MP3
質量(kg)
0.35
消費電力(W)
9
定格電圧(V)
DC12-24
色(本体)
ライトグレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
音声
ボリューム調整にて可
トランジスタタイプ
NPN